ROCKWELL - POWERFLEX POWERFLEX® 755 AC DRIVE 20G1ANC367JN0NNNNN - 20G1ANC367JN0NNNNN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Frecuencia máxima de salida - 590 Hz
Corriente de salida nominal I2N - 367 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal - 200 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20G1ANC367JN0NNNNN
Ref.Sonepar
1003958
EAN
0884951070172
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Frecuencia máxima de salida:
590 Hz
Corriente de salida nominal I2N:
367 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
200 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
200 kW
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas digitales:
0
Número de entradas digitales:
1
Con unidad de control:
no
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW RS485:
1
Resistencia de frenado integrada:
no
Operación de 4 cuadrantes posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
881.5 mm
Anchura:
430 mm
Profundidad:
349.6 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


