ROCKWELL - POWERFLEX POWERFLEX® 755 PACKAGED DRIVE - 1492-DR6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Aluminio
Forma de perforador - Orificio redondo
Grosor del material - 7.5 mm
Longitud - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-DR6
Ref.Sonepar
996491
EAN
0662073500193
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Aluminio
Forma de perforador:
Orificio redondo
Grosor del material:
7.5 mm
Longitud:
1 mm
Altura:
35 mm


