Fin de vida

ROCKWELL - POWERFLEX POWERFLEX® 755 AC DRIVE - 20G11ND065JA0NNNNN

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - POWERFLEX POWERFLEX® 755 AC DRIVE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 480...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Aplicación en área doméstica y comercial permitido - sí

  • Protocolo de soporte para Ethernet/IP - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20G11ND065JA0NNNNN

Ref.Sonepar

955802

EAN

0889508555423

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

480...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

VARIADOR POWER FLEX 755 AC DRIVE 480 VCA 3 PH 50 HP NORMAL DUTY 40 HP HEAVY DUTY