ROCKWELL - POWERFLEX POWERFLEX® 755 PACKAGED DRIVE - 1492-P3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Tasa de voltaje - 800 V
Número de niveles - 1
Temperatura de operación - -60...130 °C
Anchura - 5.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-P3
Ref.Sonepar
961188
EAN
0889508621036
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
800 V
Número de niveles:
1
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
5.1 mm
Profundidad:
55 mm
Color:
Gris
TABLILLA TERMINAL 20 AMP 600 VCA/VCD CONEXION POR RESORTE (GRIS)
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


