ROCKWELL - POWERFLEX POWERFLEX® 755 PACKAGED DRIVE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Tasa de voltaje - 800 V
Número de niveles - 1
Temperatura de operación - -60...130 °C
Anchura - 8.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-P6-B
Ref.Sonepar
961941
EAN
0889508621524
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
800 V
Número de niveles:
1
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
8.1 mm
Profundidad:
66.5 mm
Color:
Azul
BLOQUE DE TERMINALES IEC 38 A 1492-P 2 1492-P6-B
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


