ROCKWELL - PRESSURE CONTROL BULLETIN NUMBER 836T-T251J
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - no
Apto como controlador de dos puntos - sí
máx. presión de funcionamiento - 5515 hPa
Presión de acoplamiento - 1.01...1.01 bar
Presión de desconexión - 2.41...2.41 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
836T-T251J
Ref.Sonepar
989428
EAN
0781180893513
Apto como protección:
no
Apto como controlador de dos puntos:
sí
máx. presión de funcionamiento:
5515 hPa
Presión de acoplamiento:
1.01...1.01 bar
Presión de desconexión:
2.41...2.41 bar
Diferencial de conmutación de presión:
0.48 bar
Presión de estallido:
6.2 bar
Temperatura del medio:
-30...60 °C
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
600...600 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
600...600 V
Tensión nominal Ue a CC:
115...115 V
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
2
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
no
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


