ROCKWELL - PRESSURE CONTROL BULLETIN NUMBER 836T-T254J
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - no
Apto como controlador de dos puntos - sí
máx. presión de funcionamiento - 41368 hPa
Presión de acoplamiento - 0.67...0.67 bar
Presión de desconexión - 20.68...20.68 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
836T-T254J
Ref.Sonepar
922037
EAN
0781180894251
Apto como protección:
no
Apto como controlador de dos puntos:
sí
máx. presión de funcionamiento:
41368 hPa
Presión de acoplamiento:
0.67...0.67 bar
Presión de desconexión:
20.68...20.68 bar
Presión de estallido:
51.71 bar
Temperatura del medio:
-30...66 °C
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
600...600 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
600...600 V
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
2
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
no
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


