ROCKWELL - PRESSURE CONTROL BULLETIN NUMBER 836T-T256J - 836T-T256J
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como controlador de dos puntos - sí
máx. presión de funcionamiento - 44815.9 hPa
Presión de acoplamiento - 2.03...2.03 bar
Presión de desconexión - 44.81...44.81 bar
Diferencial de conmutación de presión - 8.61 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
836T-T256J
Ref.Sonepar
921107
EAN
0781180894718
Apto como controlador de dos puntos:
sí
máx. presión de funcionamiento:
44815.9 hPa
Presión de acoplamiento:
2.03...2.03 bar
Presión de desconexión:
44.81...44.81 bar
Diferencial de conmutación de presión:
8.61 bar
Presión de estallido:
110.31 bar
Temperatura del medio:
-30...66 °C
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
24...600 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
24...600 V
Tensión nominal Ue a CC:
115...600 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
2
Número de contactos normalmente abiertos principales:
2
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
no


