ROCKWELL - PRESSURE CONTROL BULLETIN NUMBER 836T-T263J - 836T-T263J
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - no
Apto como controlador de dos puntos - sí
Diferencial de conmutación de presión - 25.86 bar
Temperatura del medio - -30...66 °C
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz - 600...600 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
836T-T263J
Ref.Sonepar
941048
EAN
0662073200284
Apto como protección:
no
Apto como controlador de dos puntos:
sí
Diferencial de conmutación de presión:
25.86 bar
Temperatura del medio:
-30...66 °C
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
600...600 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
600...600 V
Tensión nominal Ue a CC:
115...115 V
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
2
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
no


