ROCKWELL - PROTCTR.SUPLEMENTARIO CV.D 2A C/DISY. - 1492-SPM2D020

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PROTCTR.SUPLEMENTARIO CV.D 2A C/DISY.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 2 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-SPM2D020

Ref.Sonepar

337785

EAN

0885630613802

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

2 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Disyuntores y guardamotores. Protector suplemento curva-D 2A con disyuntor

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL