ROCKWELL - PROTECTOR DE CIRCUITO DE MOTOR 140MG 60A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PROTECTOR DE CIRCUITO DE MOTOR 140MG 60A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 60...60 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 24...60 A

  • Con protección térmica - sí

  • Técnica de desconexión - Termomagnético

  • Tensión de funcionamiento nominal - 200...480 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140MG-H8E-C60

Ref.Sonepar

439989

EAN

0885630441856

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

60...60 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

24...60 A

Con protección térmica:

sí

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

200...480 V

Intensidad permanente nominal Iu:

60 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

11 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

22 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

70 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

130 mm

Anchura:

90 mm

Profundidad:

82.5 mm

Protector de circuito de motor 140MG 60A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL