ROCKWELL - PROTECTOR SUPLEMENTARIO 1,489 5.0 A 1 D 1492-SPM1D050

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PROTECTOR SUPLEMENTARIO 1,489 5.0 A 1 D 1492-SPM1D050

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-SPM1D050

Ref.Sonepar

1070557

EAN

0885630613956

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

5 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor unipolar 1492-SP 5A curva-D

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL