ROCKWELL - PROTECTOR SUPLEMENTARIO 13 A 2 D 1492-SPM2D130 - 1492-SPM2D130

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PROTECTOR SUPLEMENTARIO 13 A 2 D 1492-SPM2D130

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 13 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-SPM2D130

Ref.Sonepar

971182

EAN

0885630616834

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

13 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor bipolar 1492-SP 13A curva-D