ROCKWELL - PROTECTOR SUPLEMENTARIO 30 A 3 + N C 1492-SPM3C300-N - 1492-SPM3C300-N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 3
Corriente asignada - 30 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-SPM3C300-N
Ref.Sonepar
1059121
EAN
0885630616285
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
3
Corriente asignada:
30 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
15 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
15 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


