ROCKWELL - PROTECTOR SUPLEMENTARIO 5 A 1 + N B 1492-SPM1B050-N - 1492-SPM1B050-N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - B
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 5 A
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-SPM1B050-N
Ref.Sonepar
991218
EAN
0885630614182
Curva de disparo:
B
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
5 A
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
15 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
15 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


