ROCKWELL - PROTECTOR SUPLEMENTARIO MCB 1 2 POLE 1492-D2C010

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PROTECTOR SUPLEMENTARIO MCB 1 2 POLE 1492-D2C010

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Corriente asignada - 1 A

  • Tasa de voltaje - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-D2C010

Ref.Sonepar

972960

EAN

0887172344299

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

1 A

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Protector suplemento MCB 1A 2P

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL