ROCKWELL - PTR RIGHT ETHERNET LOCK MODULE 442G-MABRB-UR-E0P49

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PTR RIGHT ETHERNET LOCK MODULE 442G-MABRB-UR-E0P49

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - sí

  • Fuerza de bloqueo - 2000 N

  • Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC - 5...24 V

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -20...55 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

442G-MABRB-UR-E0P49

Ref.Sonepar

974082

EAN

0887172996634

Con indicación de estado:

sí

Fuerza de bloqueo:

2000 N

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:

5...24 V

Material de la carcasa:

Plástico

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-20...55 °C

Grado de protección (IP):

IP65

PTR RIGHT ETHERNET LOCK MODULE 442G-MABRB-UR-E0P49

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL