ROCKWELL - PUENTE CENTRAL 2P BORNE 4mm²

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PUENTE CENTRAL 2P BORNE 4mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puente de conexión

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Aislado - sí

  • Método de montaje - Enroscable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-CJJ6-2

Ref.Sonepar

1266892

EAN

0662073059431

Modelo:

Puente de conexión

Número de abrazaderas de puente:

2

Tasa de voltaje:

400 V

Aislado:

sí

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

6 mm

Color:

Gris

Puente central 2P borne 4mm²

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL