ROCKWELL - PUENTE INTERCONEXIÓN CENTRAL SIN TORNILLO 2P 8mm AMARILLO

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PUENTE INTERCONEXIÓN CENTRAL SIN TORNILLO 2P 8mm AMARILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Pulsador tipo barra de jumper

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1492-CJL8-2

Ref.Sonepar

1235553

EAN

0662073057611

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Pulsador tipo barra de jumper

Número de abrazaderas de puente:

2

Tasa de voltaje:

400 V

Aislado:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

8 mm

Color:

Gris

Puente interconexión central sin tornillo 2P 8mm amarillo

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL