ROCKWELL - PULS.PDA.EMERG.40MM DESBLOQ.ROTACIÓN NC - 800FM-MT44MX01

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PULS.PDA.EMERG.40MM DESBLOQ.ROTACIÓN NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Método de montaje - Montaje

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FM-MT44MX01

Ref.Sonepar

961759

EAN

0662468121033

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

Grado de protección (IP):

IP66

Método de montaje:

Montaje

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Diámetro de tapa:

40 mm

Pulsador parada de emergencia 40mm desbloqueo rotación NC