ROCKWELL - PULSADOR 2 FUNCS.LUMIN.ROJO/VERDE TX BL - 800FP-LU2E4F3

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PULSADOR 2 FUNCS.LUMIN.ROJO/VERDE TX BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color del botón - Rojo/verde

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Apto para iluminación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800FP-LU2E4F3

Ref.Sonepar

937262

EAN

0662468115353

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color del botón:

Rojo/verde

Número de posiciones de comando:

2

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Pulseteria. Pulsador con 2 funciones luminosas rojo/verde TEXTO blanco