ROCKWELL - PULSADOR DBL.POS.A/C RAS.RJ RAS.VD - 800FM-LU2F4F3

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PULSADOR DBL.POS.A/C RAS.RJ RAS.VD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color del botón - Rojo/verde

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800FM-LU2F4F3

Ref.Sonepar

962285

EAN

0662468113014

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color del botón:

Rojo/verde

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

sí

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Pulsador doble posición A/C rasante rojo rasante verde