ROCKWELL - PULSADOR EMERGENCIA LUMINOSO DIÁMETRO 40mm PLÁSTICO ROJO PULSAR

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PULSADOR EMERGENCIA LUMINOSO DIÁMETRO 40mm PLÁSTICO ROJO PULSAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FP-LMP44

Ref.Sonepar

981739

EAN

0662468097543

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Plástico

Apto para parada de emergencia:

sí

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Pulsador emergencia luminoso diámetro 40mm plástico rojo pulsar

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL