ROCKWELL - PULSADOR LUMINOSO 22mm 800FM-LG0

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PULSADOR LUMINOSO 22mm 800FM-LG0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color del botón - Naranja

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800FM-LG0

Ref.Sonepar

988878

EAN

0662074260294

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color del botón:

Naranja

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Otros

Apto para iluminación:

sí

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Pulsador luminoso 22mm 800FM-LG0

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL