ROCKWELL - PULSADOR METÁLICO FRONTAL DOBLE LUMINOSO 2 POSICIONES - 800FM-LU2EFFE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de botón - Combinación
Color del botón - Rojo/verde
Lentes de tipo de construcción - Oval
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800FM-LU2EFFE
Ref.Sonepar
921648
EAN
0662468111713
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de botón:
Combinación
Color del botón:
Rojo/verde
Lentes de tipo de construcción:
Oval
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Apto para iluminación:
sí
Retorno de resorte:
no
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Grado de protección (IP):
IP66


