ROCKWELL - PULSADOR MOMENTANEO DE 22MM 800F PB 800FP-F0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Naranja
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Tipo de botón - Plano
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800FP-F0
Ref.Sonepar
1178180
EAN
0662074344772
Color del botón:
Naranja
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
no
Etiquetado:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


