ROCKWELL - PULSADOR MOMENTANEO DE 30MM 800H PB 800H-R2 - 800H-R2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Negro
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Apto para iluminación - sí
Grado de protección (IP) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800H-R2
Ref.Sonepar
1289211
EAN
0662073634553
Color del botón:
Negro
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Apto para iluminación:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
PULSADOR MOMENTANEO DE 30MM 800H PB 800H-R2


