ROCKWELL - PULSADOR MULTIFUNCIÓN TRIPLE VERDE ROJO - 800FP-U3F3F34
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Verde
Número de posiciones de comando - 3
Lentes de tipo de construcción - Oval
Tipo de botón - Alto
Apto para iluminación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800FP-U3F3F34
Ref.Sonepar
982254
EAN
7449079167307
Color del botón:
Verde
Número de posiciones de comando:
3
Lentes de tipo de construcción:
Oval
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


