ROCKWELL - Pulsador rasante compacto redondo con inscripción-R NA+NC azul - 800FD-F611X11

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Pulsador rasante compacto redondo con inscripción-R NA+NC azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FD-F611X11

Ref.Sonepar

430896

EAN

0662074351763

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

no

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP66

Pulsador rasante compacto redondo con inscripción-R NA+NC azul