ROCKWELL - PULSADOR RASANTE PLÁSTICO CON SOPORTE/BLOQUE ROJO - 800FP-F4PX01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Rojo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Apto para iluminación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800FP-F4PX01
Ref.Sonepar
921649
EAN
0781180420931
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Rojo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Apto para iluminación:
no
Retorno de resorte:
sí
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP66


