ROCKWELL - PULSADOR SALIENTE PLÁSTICO FLECHA NEGRO

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PULSADOR SALIENTE PLÁSTICO FLECHA NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Negro

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Alto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FP-E208

Ref.Sonepar

961040

EAN

0662073569039

Color del botón:

Negro

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

sí

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Pulsador saliente plástico flecha negro

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL