ROCKWELL - PULSADOR SETA D.40MM MTCO.RJ - 800FM-MM44

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PULSADOR SETA D.40MM MTCO.RJ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FM-MM44

Ref.Sonepar

338273

EAN

0662073828884

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Metal

Método de desbloqueo:

Ninguno

Pulsador seta diámetro 40mm metálico rojo