ROCKWELL - PULSADOR SETA D.40MM PLAST.VD - 800FP-MM43
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Verde
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 40 mm
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800FP-MM43
Ref.Sonepar
338312
EAN
0662468097130
Color del botón:
Verde
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
40 mm
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Apto para iluminación:
no
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Apto para parada de emergencia:
no
Método de desbloqueo:
Ninguno


