ROCKWELL - PULSADOR SETA METÁLICA DIÁMETRO 40mm NEGRO - 800FM-MP42

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PULSADOR SETA METÁLICA DIÁMETRO 40mm NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FM-MP42

Ref.Sonepar

989506

EAN

0662073835639

Color del botón:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Metal

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Pulsador seta metálica diámetro 40mm negro