ROCKWELL - PULSADOR STD.800F 1NC 22MM METAL RJ - 800FM-F4MX01

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PULSADOR STD.800F 1NC 22MM METAL RJ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FM-F4MX01

Ref.Sonepar

962284

EAN

0781180693786

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Pulseteria. Pulsador estándar 800F 1NC 22mm metal rojo