ROCKWELL - PULSADOR TACTO 800Z 22,5MM SAL.RL.1,8M - 800Z-GL2065

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PULSADOR TACTO 800Z 22,5MM SAL.RL.1,8M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tapa, color - Negro

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Diámetro de orificio - 22 mm

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800Z-GL2065

Ref.Sonepar

962667

EAN

0611320151329

Tapa, color:

Negro

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Diámetro de orificio:

22 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Pulsador tacto 800Z 22,5mm salida relé 1,8m

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL