ROCKWELL - PURE BLANCO 4W CRI 90 3 240V 30º 2700K USB-C 5V/2A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PURE BLANCO 4W CRI 90 3 240V 30º 2700K USB-C 5V/2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 400...400 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Corriente de salida nominal I2N - 2.9 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2198-C4007-ERS

Ref.Sonepar

1029775

EAN

0191326677608

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

400...400 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Corriente de salida nominal I2N:

2.9 A

Grado de protección (IP):

IP20

SERVO DRIVE KINETIX 5300 400VCA 0.75KW STO CABLEADO

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL