ROCKWELL - PWR BLK TAP W/ BINDING SCREW 1-POLE 115A 1492-50YF

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PWR BLK TAP W/ BINDING SCREW 1-POLE 115A 1492-50YF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 73.152 mm

  • Anchura - 28.702 mm

  • Profundidad - 47.752 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-50YF

Ref.Sonepar

1058780

EAN

0662072313961

Altura:

73.152 mm

Anchura:

28.702 mm

Profundidad:

47.752 mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL