ROCKWELL - RAIL,DIN MOUNTING 199-DR1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Cromado
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
199-DR1
Ref.Sonepar
1057391
EAN
0781180394010
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Cromado
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
50 mm
Grosor del material:
7.5 mm
Longitud:
1000 mm
Altura:
35 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


