ROCKWELL - RECINTO DE LA BOTONERA 22 MM 800F 22 MM 800F-P25

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RECINTO DE LA BOTONERA 22 MM 800F 22 MM 800F-P25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Cubierta de receptáculo, color - Amarillo

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800F-P25

Ref.Sonepar

980128

EAN

0662468120784

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de posiciones de comando:

2

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP66

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL