ROCKWELL - RECINTO PULS.800T 4/13 2 ORIF. - 800T-2TZ

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RECINTO PULS.800T 4/13 2 ORIF.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de instalación

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Diámetro de aberturas - 30 mm

  • Cubierta de receptáculo, color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-2TZ

Ref.Sonepar

1291347

EAN

0662073548041

Número de posiciones de comando:

2

Tipo de construcción del alojamiento:

Receptáculo de instalación

Material de la carcasa:

Aluminio

Diámetro de aberturas:

30 mm

Cubierta de receptáculo, color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP66

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL