ROCKWELL - RECINTO PULSADOR 4/4X/13 CON 2 ORIFICIO PARA MONTAJE - 800R-2HZ4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RECINTO PULSADOR 4/4X/13 CON 2 ORIFICIO PARA MONTAJE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie

  • Material de la carcasa - Acero inox

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

  • Cubierta de receptáculo, color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800R-2HZ4

Ref.Sonepar

991154

EAN

0662073326267

Número de posiciones de comando:

2

Tipo de construcción del alojamiento:

Receptáculo de montaje en superficie

Material de la carcasa:

Acero inox

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Cubierta de receptáculo, color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP66

Recinto pulsador 4/4X/13 con 2 orificio para montaje