ROCKWELL - RECINTO PULSADOR 800T 4/13 CON 1 ORIFICIO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de instalación
Material de la carcasa - Acero inox
Diámetro de aberturas - 30 mm
Cubierta de receptáculo, color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-1TZ
Ref.Sonepar
991155
EAN
0662073244158
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de instalación
Material de la carcasa:
Acero inox
Diámetro de aberturas:
30 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


