ROCKWELL - REFRIGERADO POR AIRE DC DRIVE 6 PULSE 20P41AD073RA0NNN - 20P41AD073RA0NNN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - 3
Corriente de salida nominal I2N - 73 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26.916 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
20P41AD073RA0NNN
Ref.Sonepar
921143
EAN
0820919845758
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
3
Corriente de salida nominal I2N:
73 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
30 kW
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
359 mm
Anchura:
267 mm
Profundidad:
287 mm


