ROCKWELL - REFRIGERADO POR AIRE DC DRIVE 6 PULSE 20P41AD167RA0NNN - 20P41AD167RA0NNN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50 Hz
Número de entradas de fases - 1
Número de salidas de fases - 3
Frecuencia máxima de salida - 60 Hz
Máxima tensión de salida - 460 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20P41AD167RA0NNN
Ref.Sonepar
919316
EAN
0820919818509
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50 Hz
Número de entradas de fases:
1
Número de salidas de fases:
3
Frecuencia máxima de salida:
60 Hz
Máxima tensión de salida:
460 V
Corriente de salida nominal I2N:
207 A
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


