ROCKWELL - REFRIGERADO POR AIRE DC DRIVE 6 PULSE 20P41AD250RA0NNN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - 3
Corriente de salida nominal I2N - 250 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal - 110 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20P41AD250RA0NNN
Ref.Sonepar
919483
EAN
0820919832994
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
3
Corriente de salida nominal I2N:
250 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
110 kW
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


