ROCKWELL - REL 10A 3P 24V DC S/ACCION.MAN.LED - 700-HA33Z24-4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-HA33Z24-4
Ref.Sonepar
1323745
EAN
0662073357346
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
4
Número de contactos de inversión:
3
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Corriente nominal:
10 A
Grado de protección (IP):
IP40
Anchura:
36.5 mm
Altura:
54.1 mm
Profundidad:
32.8 mm


