ROCKWELL - REL CTROL.INDUST.700-N 110-120V 50-60HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 120...120 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-N400A1
Ref.Sonepar
1309900
EAN
0781180287015
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
120...120 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
N° contactos normalmente cerrados:
4
N° contactos normalmente abiertos:
4
Tipo de contacto de interruptor:
Otros
Corriente nominal:
10 A
Anchura:
57.15 mm
Altura:
88.9 mm
Profundidad:
82.55 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


