ROCKWELL - RELÉ ENCHBL.5A 2 CTO.240V 50/60HZ

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ ENCHBL.5A 2 CTO.240V 50/60HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 240...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HK32A2

Ref.Sonepar

920957

EAN

0662072479216

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

240...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

240...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

2

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

8 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

29 mm

Altura:

32.8 mm

Profundidad:

12.4 mm

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Reles. Relé enchufable 5A 2 contactos 240V 50/60Hz

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL