ROCKWELL - RELÉ 10A 2P 12V DC CON BOTÓN TEST

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ 10A 2P 12V DC CON BOTÓN TEST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - no

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HA32Z12-3

Ref.Sonepar

1213100

EAN

0662072619506

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

no

Tipo de tensión para la activación:

CC

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

10 A

Grado de protección (IP):

IP40

Relé 10A 2P 12V DC con botón test

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL